Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 9,1V; 1,7A; 24W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 9,1V; 1,7A; 24W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Diode: TVS Array; 9,1V; 1,7A; 24W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ9V1ALT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ9V1ALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
on semiconductor diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 6V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,7A
Durchbruchspannung: 9,1V
Leck strom: 0,3µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 24W
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1375*
€ 0,3425*
1 Tag
39404
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0603*
€ 0,3726*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,3015*
€ 0,35879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2715*
€ 0,32309
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1,7125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.