Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 9,1V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 9,1V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung
Diode: TVS Array; 9,1V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ9V1AL.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     MMBZ9V1AL,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 6V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;Unidirektional;doppelt
Durchbruchspannung: 9,1V
Leck strom: 0,1µA
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 40W
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, suppressor-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0377*
€ 0,101*
150
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,26*
1 Tag
14834
5
€ 14,99*
ab € 0,0322*
€ 0,4595*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 2,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.