Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 20V; 1,4A; 40W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 20V; 1,4A; 40W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Diode: TVS Array; 20V; 1,4A; 40W; doppelt,gemeinsame Anode; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ20VALT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ20VALT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 17V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,4A
Durchbruchspannung: 20V
Leck strom: 50nA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 40W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17731
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,054*
€ 0,3666*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,802*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,802*
€ 0,95438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0286* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,604* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.