Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 15V; 1,9A; 40W; doppelt,gemeinsame Kathode; ±5%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 15V; 1,9A; 40W; doppelt,gemeinsame Kathode; ±5%
Diode: TVS Array; 15V; 1,9A; 40W; doppelt,gemeinsame Kathode; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ15VDLT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBZ15VDLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 12,8V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1,9A
Durchbruchspannung: 15V
Leck strom: 0,1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 40W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15000
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0225*
€ 0,0396*
Lager 2805
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,799*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0284* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 1,598* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.