Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 12V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 12V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung
Diode: TVS Array; 12V; 40W; SOT23; Eigenschaften: ESD Sicherung
Artikel-Nr.:
     2805-MMBZ12VDL.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     MMBZ12VDL,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 8,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional;gemeinsame Kathode;doppelt
Durchbruchspannung: 12V
Leck strom: 5nA
Anzahl Kanäle: 2
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 40W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 120.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 120000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.