Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 2,7V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-MM3Z2V7T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z2V7T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 2,7V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0147*
€ 0,0532*
2 Tage
6271
5
€ 14,99*
ab € 0,0359*
€ 0,2021*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.