Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 15V; SMD; Rolle,Band; SOD323; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-MM3Z15VST1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM3Z15VST1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Toleranz: ±2%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 15V
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
30000
Frei Haus
ab € 0,0125*
€ 0,0187*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0275*
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0164*
€ 0,053*
1 Tag
8975
5
€ 5,95*
ab € 0,0525*
€ 0,1113*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.