Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 201mm; W: 7,9mm; AISI 304 Edelstahl; 2kN; -60÷538°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 201mm; W: 7,9mm; AISI 304 Edelstahl; 2kN; -60÷538°C
Kabelbinder; L: 201mm; W: 7,9mm; AISI 304 Edelstahl; 2kN; -60÷538°C
Artikel-Nr.:
     2805-MLT2H-LP
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT2H-LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Betriebstemperatur: -60...538°C
Länge: 201mm
Breite der Kabelbinder: 7,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: AISI 304 Edelstahl
Festigkeit der Kabelbinder: 2kN
Bündeldurchmesser: 51mm
Herstellerserie: Pan-Steel®
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,668*
€ 0,838*
21 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6725*
€ 0,8425*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6946*
€ 0,8746*
Lager 2805
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,24*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
MTM1H-C
ab € 0,7967*
Zubehör
Panduit
MTM1H10-C
ab € 1,0697*
Zubehör
Panduit
MTM1H25-C
ab € 0,7891*
Zubehör
Panduit
ST2MT
ab € 225,25*
Zubehör
Panduit
HTMT
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.