Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 127mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 127mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 127mm; W: 4,6mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     2805-MLT1S-CP316
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT1S-CP316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Betriebstemperatur: -60...538°C
Länge: 127mm
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: säurebständiger Stahl AISI 316
Festigkeit der Kabelbinder: 890N
Bündeldurchmesser: 25mm
Herstellerserie: Pan-Steel®
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5591*
€ 0,7191*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,5616*
€ 0,7216*
100
Frei Haus
ab € 0,5699*
€ 0,7299*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 0,94*
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.