Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 16A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig; L: 1m; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MLSWS100/1BL
Hersteller:
     Hirschmann T&M
Herst.-Nr.:
     MLS WS 100/1 BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker 100cm
messkabel bananenstecker
Hersteller: HIRSCHMANN T&M
Farbe: blau
Nennstrom: 16A
Steckverbinder-Variante: mit Schutz;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 1000V
Leitungslänge: 1m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Engineering PN: 934095102
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.