Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-ITX-Motherboard; konform mit LGA1151; 170x170mm; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-ITX-Motherboard; konform mit LGA1151; 170x170mm; 12VDC
Mini-ITX-Motherboard; konform mit LGA1151; 170x170mm; 12VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIX-Q370A1-A10-4L
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     MIX-Q370A1-A10-4L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RS232;HDMI;VGA;USB 2.0 x4;RJ45 x4;M.2 (E Key);M.2 (M key);RS-232/422/485;SATA3 x2;PCIe3.0;USB 3.2 Gen 2 x4
Versorgungsspannung: 12V DC
Sortiments-Typ: Mini-ITX-Motherboard
Setinhalt: I/O-Schutz;SATA-Kabel
Schnittstelle: Line-out;Mic-in
Speicher-Art: DDR4
Abmessungen: 170x170mm
Herstellerserie: MINI board
Architektur-Art: x86-64
Prozessor: konform mit LGA1151
Grafiksystem: Intel® UHD Graphics
Betriebssystem: Fehlen
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Ubuntu
Batterie/Akku: Batterie Li-Mn CR2032 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,21*
€ 301,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,01*
€ 297,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,72*
€ 259,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.