Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 800x480; uC: MKV58F1M0VLL24; Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5441
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA HMI 7 CAPACITIVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
mainboard
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Stift;microSD;USB C;mikroBUS Shuttle x2
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Setinhalt: Motherboard
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;CAN;USB;JTAG;PWM;analog
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Bildschirmdiagonale: 7"
Mikrocontroller: MKV58F1M0VLL24
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 226,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,71*
€ 255,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.