Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 70A; 32VDC; KFZ; 40mm; MIDIVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 70A; 32VDC; KFZ; 40mm; MIDIVAL
Sicherung: Schmelz; 70A; 32VDC; KFZ; 40mm; MIDIVAL
Artikel-Nr.:
     2805-MIDIVAL-70A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MIDIVAL 70A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: MTA
Farbe: braun
Nennspannung: 32V DC
Betriebstemperatur: -40...125°C
Befestigung: Schraube M5
Nennstrom: 70A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 40mm
Herstellerserie: MIDIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MTA:
MTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.