Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 125A; 32VDC; KFZ; 40mm; MIDIVAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 125A; 32VDC; KFZ; 40mm; MIDIVAL
Sicherung: Schmelz; 125A; 32VDC; KFZ; 40mm; MIDIVAL
Artikel-Nr.:
     2805-MIDIVAL-125A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MIDIVAL 125A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: MTA
Farbe: rosafarben
Nennspannung: 32V DC
Betriebstemperatur: -40...125°C
Befestigung: Schraube M5
Nennstrom: 125A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 40mm
Herstellerserie: MIDIVAL
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MTA:
MTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.