Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost; DC/DC switcher,LED Steuerung; MLF10; 40V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIC2297-42YML-TR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2297-42YML-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MLF10
Ausgangsspannung: 40V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,5...10V
Ausgangsstrom max.: 1,2A
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 600kHz
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung;DC/DC switcher
Topologie: boost
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.