Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost; DC/DC switcher,LED Controller; MLF8; 35V; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; boost; DC/DC switcher,LED Controller; MLF8; 35V; Ch: 1
IC: driver; boost; DC/DC switcher,LED Controller; MLF8; 35V; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-MIC2289-24YML-TR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2289-24YML-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
dc/dc kontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MLF8
Ausgangsspannung: 35V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 0,9...15V
Ausgangsstrom max.: 1,1A
Betriebsfrequenz: 20kHz
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Controller;DC/DC switcher
Topologie: boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.