Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 260A; 52MM; Ufmax: 1,7V; Ifsm: 7kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MHC-260-14
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     MHC-260-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: KUBARA LAMINA
Gehäuse: 52MM
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 408A
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 260A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 7kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.