Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 170A; 34MM; Ufmax: 1,4V; Ifsm: 5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 170A; 34MM; Ufmax: 1,4V; Ifsm: 5kA
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 170A; 34MM; Ufmax: 1,4V; Ifsm: 5kA
Artikel-Nr.:
     2805-MHC-170-16
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     MHC-170-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: KUBARA LAMINA
Gehäuse: 34MM
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 267A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 170A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.