Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 170A; 34MM; Ufmax: 1,4V; Ifsm: 5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MHC-170-12
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     MHC-170-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: KUBARA LAMINA
Gehäuse: 34MM
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 267A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 170A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.