Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 125A; 32VDC; KFZ; 29,2x19x9,4mm; mega


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MGGA-125A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     MGGA-125A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Farbe: grün
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 125A
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 29,2x19x9,4mm
Herstellerserie: mega
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 7,7367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 997,58*
€ 1.187,1202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 878,78*
€ 1.045,7482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 840,24*
€ 999,8856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 811,67*
€ 965,8873
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 773,67*
€ 920,6673
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.