Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 70VDC; 33VAC; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 70VDC; 33VAC; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig
Messleitung; 70VDC; 33VAC; 32A; Bananenstecker 4mm,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-MFK152.525-RT
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     MFK 15 / 2.5 / 25 / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker 25cm rot
messkabel bananenstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: rot
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Max. Kontaktwiderstand: 5mΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Variante: mit 4mm Längsbuchse
Leitungsquerschnitt: 2,5mm2
Leitungslänge: 0,25m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;beiderseitig
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHUTZINGE:
SCHUTZINGE
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.