Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung; 70VDC; 33VAC; 10A; Bananenstecker 2mm,beiderseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung; 70VDC; 33VAC; 10A; Bananenstecker 2mm,beiderseitig
Messleitung; 70VDC; 33VAC; 10A; Bananenstecker 2mm,beiderseitig
Artikel-Nr.:
     2805-MFK110.550-SW
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     MFK 11 / 0.5 / 50 / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50 cm bananenstecker
messkabel bananenstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: schwarz
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 70V DC;33V AC
Max. Kontaktwiderstand: 9mΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert;mit 2mm Längsbuchse
Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Leitungslänge: 0,5m
Material für Leitungsisolation: PVC
Mess Zubehörs-Typ: Messleitung
Aufbau der Messleitung: beiderseitig;Bananenstecker 2mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHUTZINGE:
SCHUTZINGE
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.