Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 2÷10bar; 5/2 monostabil; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo MFH 15901, G1/4 Pneumatik-Magnetventil, Elektrisch-betätigt
Festo MFH 15901, G1/4 Pneumatik-Magnetventil, Elektrisch-betätigt
Artikel-Nr.:
     2805-MFH-5-1/4-B
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -5...40°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Aluminium
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: 2...10bar
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Durchfluss: 1,3kl/min
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FESTO:
FESTO
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,31*
€ 169,06*
2 Tage
1151
€ 5,90*
ab € 144,27*
€ 170,01*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,16*
€ 187,71*
Frei Haus
ab € 184,48*
€ 218,00*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 240,91*
€ 292,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,91*
€ 348,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,22*
€ 309,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,43*
€ 303,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.