Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 51mm; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 51mm; LCD
Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; ØLeitg: 51mm; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-MEG-DCM1500
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1005-572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
Hersteller: MEGGER
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Abmessungen: 105x275x48mm
Standardausstattung: Messkabel;Bedienungsanleitung;Etui
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;PEAK Funktion;REL Funktion
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Gewicht mit Batterie: 524g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<30Ω
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 51mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Stetigkeit
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Bandbreite für Spannungsmessung: 50...500Hz
AC Strommessbereich: 400A;1kA;1,5kA
Widerstandsmessbereich: 0...400Ω
AC Bandbreite für Strommessung: 50...200Hz
DC Strommessbereich: 400A;1kA;1,5kA
DC Spannungsmessbereich: 400V;1kV
AC Spannungsmessbereich: 400V;750V
Frequenzbereichsmessung: 20...400Hz
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (3999)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(1%+2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,7% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+3 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEGGER:
MEGGER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 316,63*
€ 378,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 358,40*
€ 425,76*
Frei Haus
ab € 412,50*
€ 500,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,84*
€ 450,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,57*
€ 411,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,55*
€ 394,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,63*
€ 376,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233225
ab € 236,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.