Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger DCM1500 Zangenmessgerät AC/DC-Stromzange CAT IV 750V ac / 1500A ac, 1000V dc / 1500A dc, 400Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815006
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1005-572
EAN/GTIN:
     5036175239452
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Frequenz-Digitalanzeige
AC Strom absolut Max. = 1500A ac
DC Strom absolut Max. = 1500A dc
AC Spannung absolut Max. = 750V ac
DC Spannung absolut Max. = 1000V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 400Ω
Modellnummer = DCM1500
Wechselstrom Auflösung = 100mA
Gleichstrom Messauflösung = 100mA
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±(Genauigkeit: 1 % rdg + 3 Ziffern)
Zangenmessgerät Typ = AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±(Genauigkeit: 1,5 % rdg + 5 Ziffern)
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±(Genauigkeit: 1,5 % rdg + 5 Ziffern)
Gleichspannungsgenauigkeit max. = ±(Genauigkeit: 0,7 % rdg + 2 Ziffern)
Breite = 105mm
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
1500A ac
DC Strom absolut Max.:
1500A dc
AC Spannung absolut Max.:
750V ac
DC Spannung absolut Max.:
1000V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
400Ω
Modellnummer:
DCM1500
Wechselstrom Auflösung:
100mA
Gleichstrom Messauflösung:
100mA
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±(Genauigkeit: 1 % rdg + 3 Ziffern)
Zangenmessgerät Typ:
AC/DC-Stromzange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±(Genauigkeit: 1,5 % rdg + 5 Ziffern)
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±(Genauigkeit: 1,5 % rdg + 5 Ziffern)
Gleichspannungsgenauigkeit max.:
±(Genauigkeit: 0,7 % rdg + 2 Ziffern)
Breite:
105mm
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Vielfachmesszange, Wechselspannung-Digitalanzeige, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter cativ, frequenz digitalanzeige, multimeter megger, 1815006, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Megger, 1005572, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Clamp Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 311,77*
€ 368,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 357,17*
€ 422,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 413,87*
€ 499,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,15*
€ 593,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,25*
€ 582,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,67*
€ 533,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,72*
€ 506,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,87*
€ 492,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1233225
ab € 236,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.