Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel; 15m; schwarz,rot,blau; Messsonde,Krokodilklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megger
Megger
Artikel-Nr.:
     2805-MEG-1005-261
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1005-261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel
Hersteller: MEGGER
Farbe: rot;schwarz;blau
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Leitungslänge: 15m
Bauart Kabel/Anschluss: Messsonde;Krokodilklemme
Mess Zubehörs-Typ: Messkabel
Greifbereich: max. 38mm
Standardausstattung: Messleitung x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEGGER:
MEGGER
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 445,38*
€ 548,56*
8 Tage
28
pro Packung
Frei Haus
ab € 563,68*
€ 647,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,56*
€ 652,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,82*
€ 636,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,44*
€ 576,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,96*
€ 561,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,38*
€ 530,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.