Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel; 5m; schwarz,rot,blau; Messsonde,Krokodilklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MEG-1002-645
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1002-645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Leitungssatz
Leitungssatz-KFZ
Messkabel
Messleitung
Hersteller: MEGGER
Farbe: rot;schwarz;blau
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 600V
Leitungslänge: 5m
Bauart Kabel/Anschluss: Messsonde;Krokodilklemme
Mess Zubehörs-Typ: Messkabel
Greifbereich: max. 34mm
Standardausstattung: Messleitung x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEGGER:
MEGGER
Weitere Suchbegriffe: messleitung krokodilklemme, messkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 294,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,95*
€ 350,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,59*
€ 330,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 259,07*
€ 308,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,28*
€ 299,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,91*
€ 289,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,10*
€ 263,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.