Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 32VAC; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDQ-V-10
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     MDQ-V-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 32V AC
Widerstand: 7,2mΩ
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V AC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 22,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,91*
€ 139,1229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,25*
€ 137,1475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,40*
€ 130,186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,76*
€ 127,0444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,76*
€ 108,0044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.