Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 32VAC; zylindrisch,aus Glas; MDL


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MDL-V-10-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     MDL-V-10-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
hh sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 32V AC
Widerstand: 10mΩ
Nennstrom: 10A
Spannungsabfall: 114mV
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1kA / 32V AC
I2t Energie: 64,4A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Herstellerserie: MDL
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;2In: min 5s;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,10*
€ 34,629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.