Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 190Ax2; Y4-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 190Ax2; Y4-M6
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 190Ax2; Y4-M6
Artikel-Nr.:
     2805-MDD172-12N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD172-12N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 190A x2
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 5,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul ixys, diodenmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 69,60*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 41,85*
€ 76,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.