Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 800V; If: 1A; Ifsm: 30A; MicroDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 800V; If: 1A; Ifsm: 30A; MicroDIP
Brückengleichrichter: einphasig; 800V; If: 1A; Ifsm: 30A; MicroDIP
Artikel-Nr.:
     2805-MDB8S
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MDB8S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: ONSEMI
Gehäuse: MicroDIP
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 1A
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,166*
€ 0,385*
1 Tag
5000
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,741*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.