Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; 600V; If: 1A; Ifsm: 30A; MicroDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; 600V; If: 1A; Ifsm: 30A; MicroDIP
Brückengleichrichter: einphasig; 600V; If: 1A; Ifsm: 30A; MicroDIP
Artikel-Nr.:
     2805-MDB6S
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MDB6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: ONSEMI
Gehäuse: MicroDIP
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom: 1A
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Elektrische Montage: SMT
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,151*
€ 0,432*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.