Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 600V SMD 1.1V MicroDIP 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 600V SMD 1.1V MicroDIP 4-Pin 10μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1661995
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MDB6S
EAN/GTIN:
     5059042258509
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MicroDIP
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 4.55mm
Höhe = 1.45mm

UL, E352360. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie MDBxS, Fairchild Semiconductor. Gehäuse in flacher Ausführung: 1,45 mm (max.) Erfordert nur 35 mm² Platz auf der Platine Ideal für Leiterplatten-Aufschmelzlötung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MicroDIP
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
4.55mm
Höhe:
1.45mm
Weitere Suchbegriffe: 1661995, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, MDB6S, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
5
€ 5,90*
ab € 0,151*
€ 0,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.