Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SOT23-5; 1,8÷6VDC; IB: 1pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SOT23-5; 1,8÷6VDC; IB: 1pA
IC: Operationsverstärker; 1MHz; Ch: 1; SOT23-5; 1,8÷6VDC; IB: 1pA
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6001UT-I/OT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6001UT-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 1MHz
Ruhestrom: 170µA
Eingangs-Offset-Spannung: 4,5mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,6V/μs
Eingangsoffsetstrom: 1pA
Eingangsruhestrom: 1pA
Versorgungsspannungsbereich: 1,8...6V DC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,248*
€ 0,308*
1 Tag
109648
1
€ 14,99*
ab € 0,255*
€ 0,451*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 0,496*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,488* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MCP6001UT-E/OT
ab € 0,247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.