Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6001UT-I/OT OP AMP CMOS 1MHZ 1.8V,SMD 6001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8540845
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6001UT-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 4.5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Anstiegsrate: 0.6 V/µs
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6001UT-I/OT, 8540845, 854-0845
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,19*
    € 0,23*
    11 Tage
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,248*
    € 0,308*
    Lager 139
    109698
    1
    € 14,99*
    ab € 0,255*
    € 0,451*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,24*
    € 0,50*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,324*
    € 0,38556
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MCP6001UT-E/OT
    ab € 0,249*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.