Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Digitales Potentiometer; 10kΩ; Up/Down Protocol; 6bit; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Digitales Potentiometer; 10kΩ; Up/Down Protocol; 6bit; SO8
IC: Digitales Potentiometer; 10kΩ; Up/Down Protocol; 6bit; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-MCP4011-103E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4011-103E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Widerstand: 10kΩ
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Digitales Potentiometer
Schnittstelle: Up/Down Protocol
Auflösung des Umwandlers: 6bit
Anzahl Kanäle: 1
Speicher-Art: flüchtig
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl Positionen: 64
INL max.: ±0,5LSB
DNL max.: ±0,5LSB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1383
€ 14,99*
ab € 0,531*
€ 1,045*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.