Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP4011-103E/SN DIGITAL POT,SINGLE 10K,SMD SOIC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1332103
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4011-103E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Potentiometer
Produktpalette: Single 64-Tap Volatile Digital Pots
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Gesamtwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Anzahl Schritte: 64
  • Anzahl der Potentiometer: Einfach
  • Steuer-/Bedienschnittstelle: Auf, Ab
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Bauform - Potentiometer: SOIC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, SMD-Potentiometer, smd potentiometer, Flüchtige, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, MCP4011-103E/SN, 1332103, 133-2103
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1383
    € 14,99*
    ab € 0,531*
    € 1,055*
    € 6,90*
    ab € 0,63*
    € 1,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,055*
    € 1,25545
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,812*
    € 0,96628
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.