Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 3,4Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 3,4Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; SMD
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 3,4Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-MCP23018-E/SS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23018-E/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SSOP24
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: I2C
Anzahl Kanäle: 16
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 3,4Mbps
Integrierten Schaltkreises-Art: Erweiterung I/O
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,75*
1 Tag
221
5
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,99*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 3,02*
1 Tag
281
1
€ 14,99*
ab € 1,60*
€ 3,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.