Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Expander, I²C, Anzahl E/A %3D 16, SSOP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302008
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23018-E/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
I/O-Expander, Typ=MCP23018-E/SS, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.6 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=1.85 mm, Länge=8.5 mm, Pins=24, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=3.4 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Bauform=SSOP, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: I/O-Expander
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,76*
Lager 115
221
5
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 2,99*
1
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 3,03*
1 Tag
538
1
€ 14,99*
ab € 1,60*
€ 3,18*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.