Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1,7Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1,7Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; THT
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1,7Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MCP23008-E/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23008-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I2C Bus
IC Interface
Interface-IC
i2c bus
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP18
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: I2C
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1,7Mbps
Integrierten Schaltkreises-Art: Erweiterung I/O
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 1,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 2,05*
1 Tag
203
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,20*
3
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 3,39*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.