Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP23008-E/P Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen POR I²C 1.7 MHz PDIP-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-651437-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23008-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I2C Bus
IC Interface
Interface-IC
i2c bus
Microchip Technology MCP23008-E/P Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen POR I²C 1.7 MHz PDIP-18

Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl I/O: 8 · Ausgabetyp: Open Drain · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (ICs): POR · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-18 · Hersteller: Microchip Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Interrupt-Ausgang: Ja · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen · Schnittstellen (Bauelemente): I²C · Stromausgang Quelle/Senke: 25 mA · Takt-Frequenz: 1.7 MHz · Typ (Hersteller-Typ): MCP23008-E/P · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 1.8 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
8
Funktionen (ICs):
POR
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-18
Schnittstellen (Bauelemente):
I²C
Interrupt-Ausgang:
Ja
Ausgabetyp:
Open Drain
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP23008-E/P
Montageart:
Durchführungsloch
Takt-Frequenz:
1.7 MHz
Stromausgang Quelle/Senke:
25 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
5.5 V
Versorgungsspannung min.:
1.8 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - E-A-Erweiterungen
Weitere Suchbegriffe: Microchip Technology, MCP23008-E/P, 403-563, MCP23008-E/P-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 1,75*
1 Tag
1316
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 2,22*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,38*
€ 2,22*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,23*
Lager 102
231
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.