Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Bus-Sender/Empfänger; UART / IrDA; 2,5÷5,5VDC; SO14; 7mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Bus-Sender/Empfänger; UART / IrDA; 2,5÷5,5VDC; SO14; 7mA
IC: Bus-Sender/Empfänger; UART / IrDA; 2,5÷5,5VDC; SO14; 7mA
Artikel-Nr.:
     2805-MCP2120-I/SL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2120-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
Decoder
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Bus-Sender/Empfänger
Schnittstelle: UART / IrDA
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 312,5kbps
Stromaufnahme: 7mA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,00*
5
€ 8,95*
ab € 1,36*
€ 2,07*
1 Tag
7123
1
€ 14,99*
ab € 1,26*
€ 2,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.