Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; 20kbps; 6÷18VDC; LIN,USART; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; 20kbps; 6÷18VDC; LIN,USART; SMD
IC: Schnittstelle; Transceiver; 20kbps; 6÷18VDC; LIN,USART; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-MCP2021A-500E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2021A-500E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 6...18V DC
Ausgangsspannung: 5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: USART;LIN
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 20kbps
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,50*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,29*
1 Tag
307
1
€ 14,99*
ab € 1,19*
€ 2,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.