Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP2021A-500E/SN LIN-TRANSCEIVER, 20KBAUD, 18V, NSOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851601
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2021A-500E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Baudrate: 20 Kbaud
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 200 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgangsspannung: 18 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bausteintyp: LIN-Transceiver mit Spannungsregler
  • Versorgungsspannung, min.: 6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, LIN-Transceiver, Schnittstellen, Treiber, MICROCHIP, MCP2021A-500E/SN, 2851601, 285-1601
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,19*
    € 1,51*
    Lager 139
    322
    1
    € 14,99*
    ab € 1,07*
    € 2,16*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,21*
    € 2,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.