Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,6kV; 80A; SOT227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,6kV; 80A; SOT227B
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,6kV; 80A; SOT227B
Artikel-Nr.:
     2805-MCO75-16IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCO75-16IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: SOT227B
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,67V
Vorwärtsstrom: 80A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 100/200mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.