Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 2,2kV; 600A; Y1; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCO600-22IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCO600-22IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,34V
Vorwärtsstrom: 600A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 300/400mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 345,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,13*
€ 410,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,72*
€ 375,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,12*
€ 294,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.