Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,4kV; 560A; Y1; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCO500-14IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCO500-14IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y1
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,27V
Vorwärtsstrom: 560A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 300/400mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,64*
€ 285,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.