Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 75A; TO240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 75A; TO240AA
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 75A; TO240AA
Artikel-Nr.:
     2805-MCNA75P2200TA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCNA75P2200TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,58V
Vorwärtsstrom: 75A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 95/200mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristormodul 75a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 36 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.