Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 650A; ComPack


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCNA650P2200CA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCNA650P2200CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor-modul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: ComPack
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,59V
Vorwärtsstrom: 650A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 300/400mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 392,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,38*
€ 466,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,69*
€ 428,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 323,30*
€ 384,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,78*
€ 355,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.