Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 2,2kV; 180A; Y4-M6; Ufmax: 1,18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MCNA180PD2200YB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCNA180PD2200YB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsstrom max.: 280A
Vorwärtsspannung max.: 1,18V
Vorwärtsstrom: 180A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 5,4kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 158,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.